HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 DF11-20DEP-2C
長さ(mm)
27
幅(mm)
13
ピッチ(mm)
2
極数
20
シリーズ
DF11
材質(ハウジング)
PA
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
DF11シリーズコンタクト
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ライトアングル
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68059558
DF11-20DEP-2C
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください