JST(日本圧着端子製造)
JST 圧着コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm Single列 XMR-09V
ピッチ(mm)
2.5
極数
9
シリーズ
XM
行数
Single
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
接続方向
ストレート
内容量
1箱(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68062455
XMR-09V
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください