ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-7P-4P(73)

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-7P-4P(73) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様Hirose ミニチュアコネクタプラグHirose の 4 極オスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流が 2 A 、定格電圧が 200 V dc / 150 V ac です。金めっきプラグは、軽量で信頼性と耐久性が高く、簡単なプッシュプル操作ですばやく接続及び切断できます。HR10 シリーズのコネクタは、高い信頼性と優れた外観を必要とするあらゆる種類の小型電子機器に適用できます。 注: ケーブル取り付けソケットは、ジャックプラグ又はパネル取り付けプラグとかん合します。ケーブル取り付けプラグ極数4シリーズHR10定格電圧(V)150ac、200dc定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュア実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68064370HR10-7P-4P(73)
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする