T&D(ティアンドデイ)
外部電源ユニット
電源
単1アルカリ乾電池(LR20)X3
ケーブル長(m)
1.8
対応機種
データ収集機:RTR500BC
電池寿命
約1年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68279760
AD-0620
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください