PREVOST
エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ
PREVOST メスねじアダプタは、硬化スチール製で、腐食防止処理が施されています。小型軽量です 滑りにくい表面でしっかりとグリップできます 摩耗、腐食、圧縮への耐性
仕様
●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/4 メス●メーカーシリーズ:ERP ( ERP )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/4インチ●コード番号:218-0877
材質
スチール
アズワン品番
65-7904-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68524796
ERP 116101
¥
2,190
¥
2,139
¥
2,353
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください