イチネンTASCO
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド TA124HWシリーズ
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。
仕様
●ボール弁式開閉バルブ●ゲ-ジ取付ネジ:1/8″NPT●ホース接続ポート:1/4″フレア(TA124HW)●連成計:-0.1~5.0MPa(TA141DH)●バルブ付きチャージホース:92cm(赤・青・黄)(TA134AA)
アズワン品番
65-9076-26
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68721250
TA124HWV-1
¥
97,800
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください