セラミックカラーパン13点セット
耐摩耗性・熱伝導性に優れるセラミックコーティングを使用した、フライパン・なべのセットです。遠赤外線効果で食材の芯まですばやく加熱されるので、仕上がりがふっくらやわらかです。調理面の耐摩耗試験を50万回クリアした丈夫なセラミックコーティングです。器物の内側が白く、キッチンや食卓を明るく彩ります。こびりつきにくく、お手入れも簡単です。ハンドルを外して丸洗い可能です。調理後はハンドルを外し、お皿として食卓へ並べられます。なべは冷蔵庫へそのまま保存できます。保存時に便利なPEふた付きです。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。柔らかで優しい印象のグレイッシュカラーです。ハンドルはおしゃれな木目調です
適合熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ・オーブンでは使用できません。)
セット内容フライパン20cm・26cm、炒めなべ26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm・26cm、PEふた16cm・20cm、マルチハンドル2本
材質【フライパン・炒めなべ・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.5mm(はり底含む) 【エッグパン】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む) 【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃) 【PEふた
サイズ(cm)20/26/16
寸法(cm)エッグパン:約23.5×15
主要材質【フライパン・炒めなべ・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.5mm(はり底含む) 【エッグパン】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む) 【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃) 【PEふた
満水容量(L)フライパン20cm:約1.1、フライパン26cm:約2.7、炒めなべ26cm:約3.6、なべ16cm:約1.5、なべ20cm:約2.8、エッグパン:約1.3
内容量1個