シューター
キャビネット A8型用 引出し A8シリーズ
ABS樹脂で丈夫です。
仕様
●間口(mm):90●奥行(mm):218●高さ(mm):70●色:ブラック●引出し内寸(mm)間口:84●引出し内寸(mm)奥行:212●引出し内寸(mm)高さ:66●最大積載量(kg/個):10●材質/仕上:ABS樹脂●セット内容/付属品:仕切板・見出しカード各1枚付●原産国:台湾●コード番号:381-9458
アズワン品番
67-2307-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69064557
A8N
¥
477
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください