曜日別特売

液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ

液体用センサー 1.7Ω Φ3.2mm JB-16-K-3.2-100-1000シリーズ - 理化工業

棒状の測温部(先端部)

仕様●応答時間(沸騰水):2.5秒(95%指示)●時定数(沸騰水):0.50秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:1.7Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●シース径:Φ3.2mm●シース長:100mm●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃アズワン品番67-2538-48内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69068468JB-16-K-3.2-100-1000-6C/A
12,600
11,980
13,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする