ワゴジャパン
770シリーズ 照明用コネクタ 3
770シリーズ照明コネクタ - 分配器
照明コネクタ、分配器、3極及び5極 誤接続を防止する確実なコネクタ 手動ですばやく簡単に取り外し可能 3極 / 5極分配器用の取り付け支持プレートは別売り
仕様
●ポール形式:3●シリーズ:770●オス/メス:メス, オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINI H配電コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:25A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:12 AWG●結線方法:圧着●コード番号:126-8936
アズワン品番
65-7785-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69078250
770-635
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください