PREVOST
エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ
PREVOST ホーステールアダプタは、硬化スチール製の耐腐食性処理を施した製品です。小型軽量です 滑りにくい表面でしっかりとグリップできます 摩耗、腐食、圧縮への耐性
仕様
●カップリングジェンダー:メス●メーカーシリーズ:ERP ( ERP )●接続タイプ:ネジ●ニップルホース接続:13mm●材質:スチール●コード番号:218-0887
アズワン品番
65-7905-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69151497
ERP 116813
¥
2,190
¥
2,165
¥
2,382
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください