Legris(レグリ)
クイックコネクトカップリング 1袋 5個入
Legris オスプローブは、自動カプラを形成し、自動接続と安全な即時切断に対応した液流を実現します。空圧装置や空気の流量効率を最適化します ツール
仕様
●接続規格:ISO B6●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/4 オス●メーカーシリーズ:087U●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/4●材質:スチール●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:205-5050
アズワン品番
65-7918-40
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69153850
9087U06 13
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください