NORGREN
シングルステーションサブベース V40シリーズ
IMI Norgren V44 / V45 Nini ISO バルブ用シングルステーションアクセサリです。ポートサイズ:G1/8 動作温度:-15 ℃ 及び 50 ℃
仕様
●メーカーシリーズ:V40●タイプ:シングルステーションサブベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:亜鉛めっき鋼●スレッドサイズ:0.125●ネジ規格:G●コード番号:212-9342
アズワン品番
65-7887-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69174999
V70401-A5B
¥
7,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください