ITT CANNON
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:18 → 14AWG 圧着端子330-8672-003 1袋 100個入
仕様
●オス/メス:オス●端子サイズ:18 → 14AWG●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●コード番号:237-4205
アズワン品番
65-7783-93
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69232067
330-8672-003
¥
157,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください