Legris(レグリ)
ユニオンエルボ LIQUIfitシリーズ 1袋 5個入
Legris の同じ肘に生物基づかせていたポリマーから成っているボディがある。ステンレススチール製グリップリングが付いています。動作温度: -10 → 130 ℃
仕様
●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブ間●コネクタA:M16●コード番号:215-0293
アズワン品番
65-7897-61
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69247659
6302 16 00
¥
24,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください