PREVOST
安全クイックコネクト継手
PREVOST メスねじ壁面ブラケットは、複合材製です。作動圧力は 2 ~ 12 bar です。15 → +70 ℃ の温度で機能します 迅速簡単な組み立て 圧力損失を最小限に抑えながら漏れなし
仕様
●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/4 メス●メーカーシリーズ:MF●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/4インチ●コード番号:218-0964
アズワン品番
65-7908-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69269246
MF 104S4ES
¥
36,500
¥
36,071
¥
39,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください