BULGIN
丸型コネクタ 16極 M16 パネルマウント 1箱 25個入
仕様
●極数:16●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●シリーズ:M 16●コード番号:204-8035
アズワン品番
65-7573-61
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69272850
PXMBNI16RPF04ASCM16
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください