曜日別特売

識別クリップ Han 1Aシリーズ

識別クリップ Han 1Aシリーズ - ハーティング

コーディングエレメント、ポリアミド、青、フレームあたり 10 個

仕様●種類:識別クリップ●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1495アズワン品番65-7586-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693310049100009902
1,090
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする