曜日別特売

照明用コネクタ ソケット フラッシュマウント 25A 1袋 5個入

照明用コネクタ ソケット フラッシュマウント 25A 1袋 5個入 - ワゴジャパン

770 Series 5-pole, 2-conductor flush-fit lighting connectors
5-pole, 2-conductor flush-fit lighting connectors
2 connection points per pole
Foolproof connector to prevent connection errors
Quick and easy manual disconnection.

仕様●プラグ/ソケット:ソケット●定格電圧:400 V●オス/メス:メス●実装タイプ:フラッシュマウント●定格電流:25A●コード番号:500-3846アズワン品番65-7482-53内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69333235770-705
6,580
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする