三和製作所
タビックス 踵無し(OP袋入)1箱(1000足入) SUシリーズ
踵無し
ゴムなし
個包装
仕様
●縦:22~24cm、幅:8.0cm、厚み:0.3cm●重さ:15g/足●素材:コットン、ポリエステル●サイズ:ワンサイズフリー●色:白
アズワン品番
65-9967-36
内容量
1箱(1000足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69512417
SU-21-VN
¥
60,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください