理化工業
液体・半固体内部温度測定用センサー 12Ω JB-160-K-1.6-150-1000シリーズ
棒状の測温部(先端部)
握りやすいディンプル加工グリップ
仕様
●応答時間(沸騰水):0.7秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:12Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:650℃(保護管径1.6mm)
アズワン品番
67-2538-59
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69664430
JB-160-K-1.6-150-1000-3C/F
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
98日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください