ワゴジャパン
2060シリーズ 照明用コネクタ 2 1袋 10個入
Wago基板対基板リンク
基板対基板のリンクでLEDモジュールのインラインアセンブリを簡略化 簡単なプッシュイン終端と押ボタンによる作動なしの切断
仕様
●ポール形式:2●シリーズ:2060●オス/メス:オス●極数:2●プラグ/ソケット:プラグ●色:白●タイプ:基板対基板リンク●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:9A●定格電圧:320 V●表面処理:コンタクト:銀●コード番号:126-8959
アズワン品番
65-7785-24
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69671430
2060-952/028-000
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください