Legris(レグリ)
BULKHEAD CONN. FEMALE 6-1/4in. 1袋 10個入
Legris バルクヘッドコネクタは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 30 bar です
仕様
●メーカーシリーズ:LF3600●ネジ接続:G 1/4 メス●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:15mm●コード番号:215-0216
アズワン品番
65-7896-57
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69688397
3636 06 13
¥
43,000
¥
41,482
¥
45,630
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください