BULGIN
アダプタ ストレート 1箱 25個入
仕様
●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:8●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M8●接続方向:ストレート●コード番号:204-7965
アズワン品番
65-7574-50
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69740145
PXPPVC08FIM08AYT010PVC
¥
151,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください