Optibelt
タイミングベルトプーリー 48歯 5mmピッチ
仕様
●歯の数:48●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●材質:スチール●コード番号:239-5319
アズワン品番
65-8045-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69808054
TB 48 5M 15
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください