Optibelt
タイミングベルトプーリー 64歯 14mmピッチ
仕様
●歯の数:64●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5335
アズワン品番
65-8047-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69808115
TB 64 14M 40
¥
87,400
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください