フエニックス・コンタクト
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入
圧着コンタクト、ターンド、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.25 mm 2 .
1 mm 2
仕様
●オス/メス:オス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.25→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:ST-10KP035●コンタクトタイプ:回転●長さ:19.4mm●コード番号:188-6815
アズワン品番
65-7778-44
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69824574
1618458
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください