ハーティング
ワイヤシール メス オス Han 1Aシリーズ 6極
シングルワイヤシール、シリコン、6 コンタクト用
仕様
●種類:ワイヤシール●極数:6●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1500
アズワン品番
65-7583-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69859477
9100069900
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください