曜日別特売

温度インジケータ LED Multi Line

温度インジケータ LED Multi Line - omron(オムロン)

K、T、N (-100℃以下): ±2℃ ±1ディジット以下 U、L: ±2℃ ±1ディジット以下 B (400℃以下): 指定なし R、S (200℃以下): ±3℃ ±1ディジット以下 W: (測定値の±0.3 %又は±3℃の大きい方) ±1ディジット以下
K3HB-H温度パネルメータ
1/8 DIN (48 x 96 mm)形式の1つのユニットで熱電対とPT100の両方の入力に対応します。さらに出力を追加して、オン / オフ制御や外部アラーム信号伝達を実現することができます。高分解能(0.01℃)の2色表示により、プロセスの状態が示されます。また、パネルは、ユニットを苛酷な環境や洗浄環境で使用できるIP66 (NEMA4x)保護等級となっています。
直観的なメニュー構造によりセットアップが簡単 0.01℃の高分解能表示、20 msの高速サンプリングに対応 2点入力補正により、入力範囲全体にわたってセンサが原因のオフセットを除去可能 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 ) 2色表示と、大きさ、スケール、又は偏差を表示する設定可能な棒グラフにより、プロセスの状態を瞬時に判定可能 精度: 熱電対入力: (測定値の±0.3 %又は±1℃の大きい方) ±1ディジット以下(「備考」を参照)、白金測温抵抗体入力: (測定値の±0.2 %又は±0.8℃の大きい方) ±1ディジット以下

仕様●ディスプレイのタイプ:LED, Multi Line●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7558アズワン品番65-7285-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69864797K3HB-HTA 100/240VAC
64,700
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする