Hirschmann Test & Measurement
丸型コネクタ 3 + PE極 フランジマウント 1袋 100個入
Belden
仕様
●極数:3 + PE●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:400 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CA●ハウジング材質:ポリマー●動作温度 Min:-40℃●コード番号:190-2380
アズワン品番
65-7716-48
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69866328
932321100 CA 3 GD
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください