曜日別特売
SUGH 30°X3X1°X45 半月ピンゲートリーマ Mテクニカ(旧ツァーレン) 70226146

半月ピンゲートリーマSUGH 30°X3X1°X45

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は先端径・大径・先端角など62種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
先端径(mm)
3
大径(Φmm)
3.785
先端角(°)
30
注文コード
70226146
品番
SUGH 30°X3X1°X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。

用途
NAK材/ダイス鋼/工具鋼
全長(mm)
120
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
先端角(°)
30
先端径(mm)
3
材質
HAP40
刃数
1枚刃
大径(Φmm)
3.785
両角(°)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする