収納 間仕切りボックス 3連タイプ

収納 間仕切りボックス 3連タイプ - ボンフォーム収納 間仕切りボックス 3連タイプ - ボンフォーム収納 間仕切りボックス 3連タイプ - ボンフォーム収納 間仕切りボックス 3連タイプ - ボンフォーム収納 間仕切りボックス 3連タイプ - ボンフォーム

ラゲージの整頓に最適!大容量3連収納ボックス
使わない時はコンパクトに畳める。
買い物袋の転倒防止に便利。
3つの区画があるので仕分け整理しやすい。
使いたい時は取手を持って広げるだけで素早く展開できる。
仕切りを開く事で1区画に収まらない長物ものも収納可能。

ブラック材質(本体)【側地】ポリエステル【中材】ポリプロピレン質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×300×250内容量1個
注意
※運転の妨げになる場所、安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。
※事故防止のため、運転中には本品の設置をしないでください。
※本品は防水加工されておりません。濡れたものを入れないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703536167417-09BK
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする