曜日別特売

収納 ポップアップミッキー マルチホルダー

収納 ポップアップミッキー マルチホルダー - ボンフォーム収納 ポップアップミッキー マルチホルダー - ボンフォーム収納 ポップアップミッキー マルチホルダー - ボンフォーム

ひょっこり顔を出すミッキーのアートがかわいいマルチホルダー
ミッキーで車内をかわいく演出
飲み物やサングラスなどの収納に
ベルトを使ってヘッドレストやバッグに、付属のフックを使えばエアコンの吹き出し口に取付け可能。
内側には保温・保冷効果のあるアルミ素材を使用

ブラック材質(本体)【表地】合成皮革【中地】アルミ蒸着質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×290×85内容量1個
注意
※運転の妨げになる場所、安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。
※本品は軽量物用です。重量物は収納しないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703536347240-38BK
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする