収納 ミッキーファブリック アンブレラホルダー

収納 ミッキーファブリック アンブレラホルダー - ボンフォーム収納 ミッキーファブリック アンブレラホルダー - ボンフォーム

ファブリック調素材がカジュアルなミッキーマウスシリーズ
ミッキーで車内をかわいく演出
最大3本の傘をスッキリ収納
脱着できるポケット付きで水抜き簡単

グレー材質(本体)【表地】合成皮革・ポリ塩化ビニル【中地】ポリエステル ※裏面PVCコーティング質量(g)190寸法(幅W×奥行D)(mm)600x160内容量1個
注意
※運転の妨げになる場所、安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。
※濡れた傘を収納した際は、必ず溜まった雨水を取り除き、完全に乾かしてください。濡れたままですとカビ等の原因になります。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703532147241-06GY
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする