ボンフォーム
収納 ポップアップミッキー アンブレラホルダー
ひょっこり顔を出すミッキーのアートがかわいいアンブレラホルダー
ミッキーで車内をかわいく演出
最大3本の傘をスッキリ収納
脱着できるポケット付きで水抜き簡単
色
ブラック
材質(本体)
【表地】合成皮革・ポリ塩化ビニル【中地】ポリエステル ※裏面PVCコーティング
質量(g)
250
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600x160
内容量
1個
注意
※運転の妨げになる場所、安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。
※濡れた傘を収納した際は、必ず溜まった雨水を取り除き、完全に乾かしてください。濡れたままですとカビ等の原因になります。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70353187
7240-06BK
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください