曜日別特売

ワイヤレス充電オーガナイザー

ワイヤレス充電オーガナイザー - カシムラ

ワイヤレス充電が出来る便利な機能がオールインワン。Qi対応最大15Wの急速充電。通電状況がわかるLED付。USB-AとCポート付で同時使用可能。自動識別IC搭載。シートに挿し込むだけでの簡単取付。運転席助手席のどちらにも使用出来ます。

用途車の携帯関連幅(mm)306ブラック高さ(mm)150質量(g)600使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)95最大出力(W)15ケーブル長(m)1内寸(mm)スマートフォン+ケースの横幅サイズ80以内入力電圧(V)DC12/24マイナスアース車内容量1個
注意
※12/24V対応。USBケーブルはついていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70392308KW-40
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする