オーエスケー
おにぎりケース
出来上がったおにぎりをそのまま携帯して持ち運びできます。
材質
本体/ポリプロピレン・フタ/ポリプロピレン・押し型/ポリプロピレン
容量(mL)
290
高さ(mm)
56
質量(g)
82
縦(mm)
109
横(mm)
106
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460235
-
ホワイト
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
70460244
-
カーキ
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください