オーエスケー
ランチボックスグレイン
とても洗いやすいお弁当箱
材質
本体、仕切り/ポリプロピレン・フタ/AS樹脂・シールフタ/シリコーンゴム・箸/メタクリル樹脂・ランチベルト/生地:ポリエステル・合成ゴム(混合)
容量(mL)
800
高さ(mm)
55
質量(g)
271
縦(mm)
125
横(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460400
BL-27HX
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください