オーエスケー
おにぎりランチケース
おかず容器付きの、にぎらず作れるおにぎりケース
材質
本体/ポリプロピレン・フタ/ポリプロピレン・押し型/ポリプロピレン
容量(mL)
465
高さ(mm)
52
質量(g)
116
縦(mm)
180
横(mm)
99
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460217
-
ホワイト
¥
900
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
70460226
-
カーキ
¥
900
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください