オーエスケー
ランチボックス保冷ケース付
パッキン一体型で洗いやすい弁当箱
材質
本体、仕切り/ポリプロピレン・フタ/ポリプロピレン・止め具/ABS樹脂・パッキン/オレフィン系熱可塑性エラストマー
色
ネイビー
容量(mL)
850
高さ(mm)
64
質量(g)
267
縦(mm)
114
横(mm)
214
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460409
BL-37DE
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください