オーエスケー
ランチボックス二段SBNo3
シンプルで洗いやすいお弁当箱です。
材質
本体、仕切り/ポリプロピレン・フタ/AS樹脂・下フタ/ポリプロピレン、・シールフタ/シリコーンゴム・箸/メタクリル樹脂・ランチベルト/レーヨン・ポリエステル・合成ゴム(混合)
容量(mL)
1100
高さ(mm)
104
質量(g)
300
縦(mm)
86
横(mm)
192
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460339
PM-24
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください