オカトー
matka リアトレイ
機能性にすぐれ、ナチュラルカラーと北欧風デザインがオシャレなカー用品シリーズ
材質
ポリエステル(内側/PVCコーティング)
色
ベージュ
高さ(mm)
230
質量(g)
519
縦(mm)
230
横(mm)
370
耐荷重(g)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70459910
-
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください