パーツトレー

パーツトレー - エスコ

滑らかな内面で内容物が引っかからない。様々な種類の部品や小物を、長期に渡り美しく見やすく保管が可能。段ボール箱のような老朽化による箱の変形・破損が無いため、保管ラックの美観をキープします。積み重ね可能。

材質ポリプロピレン形状底面:斜格子リブ 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。ライトブルー質量(g)1005容量(L)16.9有効内寸(mm)475×160×211耐荷重(kg)均等15外寸(mm)515×200×220内寸(mm)480×168×217圧縮荷重(kN[kgf])6.47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70470690EA957AC-117
オープン
4,080
4,488(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする