エスコ
パーツトレー
間口付近に中仕切の設置が可能。中仕切を設置することで間口の切り欠きによらず、より多くの部品を収納できます。
材質
ポリプロピレン
形状
底面:外周リブ 底面の外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。
色
青
質量(g)
445
容量(L)
8.2
外寸(mm)
515×135×153
内寸(mm)
499×130×148
内容量
1個
注意
※中仕切は付属していません。積み重ね不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70470674
EA957AC-116
オープン
¥
2,580
¥
2,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください