エスコ
フッ素樹脂チューブ(PFA)
使用圧力(23℃時)。耐候性:不燃性。ほとんどの化学薬品、溶材に対して不活性。
材質
フッ素樹脂(PFA)
質量(g)
2000
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-65~180
使用圧力(MPa)
0.68
使用流体
空気・水・腐食性流体等
最高使用温度(℃)
180
チューブ外径×内径(mm)
19.05×15.88
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70468906
EA125FL-8A
オープン
¥
87,600
¥
96,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください