ラジエーター内部洗浄剤
RF-325は沈積物を簡単に洗い流すばかりではなく、中和剤を添加する必要がありませんし、中性なのでアルミニウムブロック・ラジエーターホース・ガスケットなどに対する悪影響は全くありません。
エンジンヘッドの抜け・ガスケットの漏れ・エンジンブロック破損などのオイル漏れによるラジエーターへの油混入時の内部洗浄としてご使用いただけます。
使用方法
1ラジエーター10Lに1本の割合で注入し、キャップを閉め、ヒーターのスイッチをONにして、10分間エンジンをアイドリングしてください。(大型車の場合1時間)
2エンジンを止めてラジエーターのドレンコックを開け、再度アイドリングをし、水を足しながら綺麗な水が出るまでフラッシングしてください。
3ドレンコックを締め、ラジエーターをクーラントと水で一杯にしてください。
適合車エンジン車
使用量10Lに対し1本(汚れのひどい場合は2本)
危険物の類別非危険物
内容量1本(325mL)
2エンジンを止めてラジエーターのドレンコックを開け、再度アイドリングをし、水を足しながら綺麗な水が出るまでフラッシングしてください。
3ドレンコックを締め、ラジエーターをクーラントと水で一杯にしてください。
関連資料:
(0.5MB)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70495235 | RF-325 | 18272725 | RFHD |
![]() |
ラジエター洗浄剤(中性) | 旭エンジニアリング | 1本(1000mL) | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |