ナンシン
コーナー樹脂ドーリー 50Lコンテナ用 積載荷重150kg 微音
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72737886
品番
PC-50-3SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
折り畳みコンテナにセットして使える専用コーナードーリー
衝撃吸収性、静寂性に優れる微音エラストマー車輪
折り畳みコンテナ50Lに対応
用途
折り畳みコンテナの運搬に。樹脂ドーリー 50L コンテナ 運搬 微音 静音
材質
フレーム:アルミ、キャスター:エラストマー
質量(kg)
2.5
積載荷重(kg)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55.7×39.4×10.7
高さ(cm)
積載面:10.7
内寸(cm)
有効:53.3×37
車輪サイズ(cm)
7.5