PHOENIX
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1662528
仕様
コーディング:A
タイプ
(シールド/非シールド)アンシールド
極数
4
ソケットorプラグ
プラグ
定格電流(A)
4
保護等級
IP67
動作温度(℃)
(Max)+85
コンタクト形状
オス(ピン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
(形式)5
結線方法
スクリュー
コネクタサイズ
M12
接合型
ネジ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79390905
1662528
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください