Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1543223

Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1543223 - PHOENIX

PhoenixContact丸型コネクタですPhoenixContact4コンタクトオスM12Dコード丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は48Vac/60Vdcで、定格電流はコンタクトあたり0.75Aです。このコネクタは、Cat5イーサネットケーブルと簡単かつ確実に接続するためのプッシュイン接続を備えています。多様な用途向けに設計されたニッケルめっき黄銅ローレット入りのポリアミド(PA66)製です。PhoenixContactSACCPROFIBUS/PROFINET/CANopenコネクタSACCシリーズのユニバーサルコネクタには、さまざまな接続オプションがあり、各種方向を使用して用途に対応できます。特長と利点ボディはストレートですIDC終端導体断面積は26→22AWGです挿抜が簡単工具なしで簡単に配線可能外径ケーブル径は4mm及び8mmです現場アセンブリ用の柔軟なコネクタです動作温度範囲:-40→85℃シェルサイズ:M12シールド付き用途産業用途製造ラインテスト/測定認定IP67定格

極数4ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)60定格電流(A)1.75保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Max)+85シェルサイズM12コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCコネクタサイズM12実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793909301543223
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする