Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4 + 4 + 4 + E極, M23, ケーブルマウント, 1621529

Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4 + 4 + 4 + E極, M23, ケーブルマウント, 1621529 - PHOENIX

M23SPEEDCONコネクタケーブル、4+4+4+PE.PhoenixContactのSPEEDCONM23コネクタは、1つのコンタクトに信号、データ、電源の伝送を統合しています。このコンパクトなM23コネクタは、SPEEDCON技術を搭載し、高速でシンプルな接続を実現しています。高出力用途及びCAT5データ転送に効果的なソリューションです。高度の侵入保護とシステム配線の削減により、このM23コネクタは信頼性が高いだけでなく汎用性にも優れ、ミニチュア化と効率化を促進します。.特長と利点:コンタクト:4信号、4CAT5データ及び4電源+PE0.8mmデータ接続SPEEDCONロッキングで、高速で安全な簡易化接続Nコーディング25°でのコンタクト当たりの公称電流:30A電源コンタクトの公称電圧:630Vac省スペース重視の用途に最適電源、信号、データを必要とするインテリジェントデバイスに最適です。

仕様コーディング:A極数4+4+4+Eソケットorプラグソケット定格電流(A)30保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Min)-40コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM23接合型SPEEDCON実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793910361621529
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする